Bussola a rete SH passante per sistemi a iniezione
Bussola a rete SH passante
BUSSOLA A RETE P/ANC. CHIMICO 16X330
Cod. art. 090344 163
EAN 4050641890634
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Barre d'ancoraggio W-VI-A trattenute al centro nella bussola a rete durante l'installazione
- Il bordino della bussola a rete può essere ridotto allo spessore del dispositivo di fissaggio appropriato (trave in legno + spessore dell'intonaco)
Fissaggio singolo in muratura
- Resina a iniezione BASIC WIT-PM 200, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata convenzionale con certificato di ispezione
- Resina a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata convenzionale con certificato di ispezione
Caratteristiche tecniche(X)
Per fissaggi in muratura piena e forata
Diametro | 16 mm |
Lunghezza | 330 mm |
Materiale | Materiale plastico |
Diametro foro nominale (d 0) | 16 mm |
Profondità foratura (h 0) - condizione | 135 mm (+t fix) |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 130 mm |
Per barra di ancoraggio | M10, M8 |
Malta a iniezione richiesta | WIT-PM 200, WIT-VM 250 |
Omologazione | ETA-13/0037, ETA-20/0854 |