Business Papier
Kopierpapier DIN A4
PAP-(KOPIER PAPIER)-DINA4-80G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Weißegrad und exzellente Druckqualität
- Durch den hohen Weißegrad (161 CIE) wirken die Farben satter und die Kontraste klarer
- Für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung
- Besonders bei Präsentationen oder externen Dokumenten macht sich das bemerkbar
- Ein hochwertiges Druckbild hinterlässt einen professionellen Eindruck bei Kunden und Geschäftspartnern
Glatte Oberfläche für präzisere Ausdrucke
- Es verfügt über beste Laufeigenschaften auf allen Kopierern, Laser- und Tintenstrahldruckern
Höhere Opazität für optimalen Duplexdruck
- Weniger Durchscheinen bei beidseitigem Druck
Höhere Steifigkeit und stabilere Laufeigenschaften
- Geringerer Abrieb und Staub reduzieren den Wartungsaufwand und verlängern die Lebensdauer der Drucker
- Reduziert Papierstaus und Fehldrucke besonders in Hochleistungsdruckern
- Ideal für Büros mit hohem Druckaufkommen
Geringerer Verbrauch und Kosteneinsparung
- Dank besserer Opazität eignet sich das Papier ideal für doppelseitigen Druck, ohne dass das Druckbild durchscheint
- Weniger Fehldrucke und Papierstaus führen zu einer effizienteren Nutzung von Papier, Toner und Energie
Weitere Vorteile
- Für dieses Kopierpapier wird Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern verwendet
- 100% ECF Zellstoff
- EU Ecolabel-zertifiziert
- Produktion gemäß der Anforderungen der DIN EN 12281
- DIN EN ISO 9706 - Für eine dauerhafte Archivierung von schriftlichem Kulturgut
- ISO 9001 - Qualitätsmanagement
- ISO 14001 - Umweltmanagement
- ISO 50001 - Energiemanagement
- ISO 45001 - Arbeitsschutzmanagement
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Perfekte Druckergebnisse bei Anwendung auch mit hohen Auflagen.
Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbgraphiken, Plakate, Poster, Schulungsmaterialien, Rechnungen, Einladungen, Berichte, Gutachten, Memos, Reports, Zeugnisse, Brief-, Fax- und E-Mail-Ausdrucke.
Farbe (10) | Weiß |
DIN-Format (1) | A4 |
Blattanzahl | 2500 STK |
Länge x Breite | 29,7 x 21 cm |
Flächengewicht pro m² | 80 g |
Weißegrad / Bedingung | 161 CIE / nach ISO 11475 |
Opazität / Bedingung | 94 % / nach ISO 2471 |
Rauigkeit nach ISO 8791-2 / Bedingung | 180 ml/min / nach ISO 8791-2 |
Feuchtigkeitsgehalt min./max. / Bedingung | 3,5-5 % / EN ISO 287 |
ISO | 9706 |
Normen | ISO 9706 |