Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Bushing chisel carbide PLUS

Bushing chisel carbide PLUS

Art.-nr. 0648867250

EAN 4065746617505

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Bushing chisel carbide PLUS

Art.-nr. 0648867250
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
One-piece premium bush hammer with carbide teeth and tool holder suitable for SDS-plus.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

250 mm

Breedte

40 mm

Diepte

40 mm

Aantal tanden

25 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en hakhamer BMH 32-XE

BOOR/HAKHAMER BMH32-XE

Robuuste boor-en hakhamer met SDS-plus-opnameschacht, voor boordiameters tot 32 mm in beton
x 1 st
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril