Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bushing chisel carbide MAX

Bushing chisel carbide MAX
ZEBRA

Art. 0647867250
EAN 4065746617499
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
One-piece premium bush hammer with carbide teeth and tool holder suitable for SDS-max.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

250 mm

Largura

40 mm

Profundidade

40 mm

Número de dentes

25 UNID

Dispositivo de fixação de ferramenta

Para encaixe tipo SDS-max

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Martelo demolidor e de percussão BMH 45-XE

MARTELO PERFURADOR E DEMOLIDOR BMH 45-XE

MASTER
Martelo demolidor/berbequim de percussão de 8 kg potente e antivibrações, com mandril de acionamento SDS-max.
x 1 Un.
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

CEPHEUS
Óculos de proteção leves e de adaptação fácil