Buse d'application plate
Applicateur pour surface
BUSE RATEAU LARGEUR 80 MM
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour application polyvalente avec les adhésifs, produits d'étanchéité et colles à bois.
Compatible avec diverses cartouches en plastique
Permet de gagner du temps lors de l'application à plat de colles et d'adhésifs
Peut aussi être utilisé avec les bouteilles de colle Würth en conjonction avec un adaptateur
Cinq ouvertures d'application pouvant être coupées séparément
- Distance de cordon comprise entre 15 mm et 60 mm
- Idéal pour collage sur lattes de fixation
Application uniforme et parallèle possible
à l'aide d'un guide latéral sur le côté
Non compatible avec les cartouches en aluminium.
Fiches de données de sécurité(X)
La buse plate permet d'appliquer proprement et précisément un cordon de colle, de produit d'étanchéité ou d'adhésif sur les barres étroites et les surfaces larges. Par exemple, la buse peut être utilisée pour coller des marches ou simplement pour coller des barrettes. En coupant le guide latéral, l'utilisateur a la garantie d'appliquer une couche uniforme sur les bords internes.
Pour un collage précis des lattes de fixation, il est recommandé de couper les ouvertures d'application comme suit :
- Latte 48 : Ouvertures d'application 1 et 3
- Latte 60 : Ouvertures d'application 1 et 4
Longueur | 80 mm |
Matière | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!