Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Busca-pólos, pólo duplo ProII LED

Busca-pólos, pólo duplo ProII LED
ELMO MULTI TESTER PRO LED

Art. 071553 165

EAN 4053479471273

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Busca-pólos, pólo duplo ProII LED

Art. 071553 165
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
Overvoltage category CAT IV (1,000 V) - suitable for use in electrical installation and servicing work, and for testing hybrid and electric vehicles and photovoltaic systems
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

300 mm

Ecrã

Ótico, LEDs

Intervalo mín./máx. da tensão AC

6-1000 V/CA

Intervalo mín./máx. de tensão DC

6-1400 V/CC

Frequência mín./máx.

0 / 1000 Hz

Teste de continuidade, resistência eléctrica mín./máx.

0-200 kOhm

Tensão mín. para teste de fase

100 V/CA

Carga comutável

30 mA a 230 V/CA

Teste de díodo

Sim

Teste de polaridade

Sim (+/- LED)

Visor PELV

Visual, Vibratório

Classe de proteção IP

IP 65

Categoria de proteção contra sobretensão

CAT IV/1000 V

Designação da bateria

1,5 V Micro AAA

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Comprimento x largura x profundidade

300 x 75 x 20 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Saco de prontidão Para Multi-Tester

ESTOJO P/ MULTI-TESTERS

x 1 Un.
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AAA

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas