Burner nozzle insert for case 8.4. + drwr 380x556
Burner nozzle insert for case 8.4. + drwr 380x556
Ürün no. 096381 731
EAN 4065746487955
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 436 mm |
Yükseklik | 25 mm |
Derinlik | 332 mm |
Çekmece için uygun | 556 x 90 x 380mm |
Sistem çantasına uygunluk | 8.4.1 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,069 kg |
Renk | Antrasit |
Malzeme | XPE - Çapraz bağlı polietilen köpük |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!