Burner nozzle insert for case 8.4. + drwr 380x556
Burner nozzle insert for case 8.4. + drwr 380x556
Cikksz. 096381 731
EAN 4065746487955
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség | 436 mm |
Magasság | 25 mm |
Mélység | 332 mm |
Fiókhoz | 556 x 90 x 380 mm |
Rendszerkofferhez alkalmas | 8.4.1 |
Terméktömeg (darabonként) | 0,069 kg |
Szín | Antracit |
Anyag | XPE – Térhálósított polietilénhab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!