Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Burn gel

Burn gel

Cod. art. 0899520115

EAN 4099618110023

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Burn gel

Cod. art. 0899520115
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
Cooling and pain-relieving burn gel for administering first aid in the event of minor burns and scalds
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 0°C a 35°C

Base chimica

Acqua e etanolo

Tempo di stoccaggio da produzione

5 Anni

Condizioni di densità

a 20°C

Colore

Bianco

Densità

1 kg/m³

Contenuto

5 ml

Odore/profumo

Menta

Peso contenuto

3,5 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Wound dressing

WOUNDDRES-3PCS

Sterile wound dressing set with integrated compresses for first aid in the event of light and heavy bleeding
x 1 pz.
Wound cleansing wipe

WOUNDCLNWP-20PCS

Wound cleansing wipes for cleaning minor injuries and cuts
x 1 pz.
First aid wall station

1STAID-SET-WALLSTATION

Dust-protected first aid station with extensive supplies for initial treatment of cuts, abrasions, minor burns and eye injuries