Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bundhose STRETCH EVOLUTION LIGHT

Bundhose Evolution Light
BUNDHOSE EVOLUTION LIGHT ANTHRA/LIME 90

Art.-Nr. M403782457

EAN 4255786453892

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bundhose STRETCH EVOLUTION LIGHT

Art.-Nr. M403782457
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
Innovative, strapazierfähige und leichte 4-Wege-Stretch Bundhose im schlichten Design für warme Sommertage
  • Sehr leichte 4-Wege-Stretch Sommerhose, schnelltrocknend

  • 2 Vordertaschen, 2 Schenkeltaschen, 2 verschließbare Gesäßtaschen

  • Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern

  • Dreifachnähte, elastischer Bund, ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • Reflektierende Reißverschlüsse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

90

Größe FR/ES/PT/BE

38L

Werkstoff

85% Polyamid (recycelt), 15% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

134 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

30L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen