Bundhose Klasse 2 PERFORMANCE HI-VIS
Warnschutz-Bundhose Performance
WARNSCHTZHOSE PERFORMANCE ORANGE 46
Art.-Nr. M410256423
EAN 4255786509674
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-Wege-Stretch, extrem strapazierfähig, schnelltrocknend und pflegeleicht
- Ergonomischer Schnitt und verstellbare Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404-3, EN ISO 20471 Klasse 2
- 2 Vordertaschen, 2 Oberschenkeltaschen, 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Handytasche und ID-Kartenhalter, Meterstabtasche mit CORDURA-Verstärkung
- LOXY-Reflektoren, Saum um 5 cm verlängerbar
- Verstellbarer Bund mittels seitlichem Klettverschluss, Innenbund silikonbeschichtet
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Schwarz |
Größe | 46 |
Größe FR/ES/PT/BE | 40 |
Werkstoff | 93% Polyester (recycelt), 7% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 318 g |
Normen | ISO 20471, EN 14404 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 14404 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht einweichen |
Konfektionsgröße UK | 32 |