Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bundbohrer SDS für Schlagdübel W-SD - BNDBO-(F.DBL-(W-SD))-FLSH-(W-SDS2)-42MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Bundbohrer SDS für Schlagdübel W-SD - BNDBO-(F.DBL-(W-SD))-FLSH-(W-SDS2)-42MM - 1

Bundbohrer SDS für Schlagdübel W-SD

Bundbohrer W-SD Plus
BNDBO-(F.DBL-(W-SD))-FLSH-(W-SDS2)-42MM

Art.-Nr. 0905700002
EAN 4011231852234
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
Typbezeichnung

SDS 2

Bohrlänge bis Bund (l Bohr)

42 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausbläser für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser

AUSBLAES-F.REINIG