Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in interni
VARIFIX bullone rapido Powerknopf 41
BULLONE-POWERKNOPF-VARIFIX-PROF-41-M10
Cod. art. 0862104050
EAN 4053479379708
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida e veloce grazie alla rotazione a 90°
- Collegamento sicuro tra profilati e accessori
- Montabile da una sola persona, in quanto non è necessario tenerlo in posizione
- È possibile realizzare una vasta gamma di configurazioni con l'utilizzo dei giusti accessori
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tutti i profilati da 41
Vedere le istruzioni di installazione
![]() | |
Lunghezza (L) | 34,5 mm |
Altezza (H) | 40 mm |
Spessore (t1) | 4 mm |
Spessore materiale (t2) | 7 mm |
Larghezza 1 (B1) | 18 mm |
Larghezza 2 (B2) | 30 mm |
Apertura chiave | 17 mm |
Per profilato | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Peso | 85,825 g |
Superficie | Zincato |
Coppia di serraggio | 40 Nm |
Forza di trazione assiale ammissibile | 5 kN |
Forza di trazione trasversale ammissibile | 3000 N |
Tipo filettatura x diametro nominale | M10 |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale | 10 mm |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |