Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

VARIFIX bullone rapido Powerknopf 41 zincato a caldo
BULLONE-POWERKNOPF-TZN-VARIFIX-PR-41-M10

Cod. art. 5254104050

EAN 4065746525190

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

Cod. art. 5254104050

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Installazione rapida e veloce grazie alla rotazione a 90°

  • Collegamento sicuro tra profilati e accessori

  • Montabile da una sola persona, in quanto non è necessario tenerlo in posizione

  • È possibile realizzare una vasta gamma di configurazioni con l'utilizzo dei giusti accessori


Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per tutti i profilati Varifix 41 per applicazioni all'esterno

Istruzioni

Vedere le istruzioni di montaggio a parte

Lunghezza (L)

34,5 mm

Altezza (H)

40 mm

Spessore (t1)

4 mm

Spessore materiale (t2)

7 mm

Larghezza 1 (B1)

18 mm

Larghezza 2 (B2)

30 mm

Apertura chiave

17 mm

Per profilato

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Peso

92 g

Superficie

Zincato a caldo

Coppia di serraggio

40 Nm

Forza di trazione assiale ammissibile

5 kN

Forza di trazione trasversale ammissibile

3000 N

Tipo filettatura x diametro nominale

M10

Materiale

Acciaio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro nominale

10 mm

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni