Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bullone giunto ad angolo per bussole di giunzione per mobili SL 15

Perno per giunzione obliqua SL 15
PERNO-PIEGHEVOLE-ZN-SL15

Cod. art. 0683242613

EAN 4056807592411

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bullone giunto ad angolo per bussole di giunzione per mobili SL 15

Cod. art. 0683242613

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Perno per giunzioni oblique da 85° a 180°
  • Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per le dimensioni del foro (tolleranza -0,5/+1 mm)
Indicazione

Si consiglia un montaggio di prova.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza bullone (L1)

152 mm

Diametro perno

10 mm

Diametro foro

11 mm