Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bullone flangiato zigrinato, testa esagonale con flangia Verbus® W-158.12, acciaio, 100, zinco lamellare, argento, Geomet 321A + VL

VB W-158.12 acciaio 100 zinco lamellare argento
VITI-RIPP-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M16X25

Cod. art. 414241625

EAN 4048539773527

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bullone flangiato zigrinato, testa esagonale con flangia Verbus® W-158.12, acciaio, 100, zinco lamellare, argento, Geomet 321A + VL

Cod. art. 414241625

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M16

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro flangia (dc)

31 mm

Altezza testa (k1)

14 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch22

Normative

W158.12

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

100

Superficie

Argento zinco lamellare

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Alette

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio

Tipo testa

Testa esagonale con flangia

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

2 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Diametro codolo

16 mm