Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bullone flangiato zigrinato, testa esagonale con flangia Verbus® W-158.12, acciaio, 100

VB W-158.12 acciaio 100
VITI-RIPP-VB-W158.12-100-M12X60

Cod. art. 414281260

EAN 4048539943630

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bullone flangiato zigrinato, testa esagonale con flangia Verbus® W-158.12, acciaio, 100

Cod. art. 414281260

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

60 mm

Diametro flangia (dc)

24 mm

Altezza testa (k1)

10 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch17

Normative

W158.12

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

100

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Alette

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio

Tipo testa

Testa esagonale con flangia

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,75 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Diametro codolo

12 mm