Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bullone M8 BFS 8 per sottostrutture in acciaio

Prigioniero M8 per acciaio BFB 8
PRIGIONIERI P/ ACCIAIO ZN B.M8 L14MM

Cod. art. 0864081514

EAN 4011231794497

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bullone M8 BFS 8 per sottostrutture in acciaio

Cod. art. 0864081514

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Avvertenze:


  • Per evitare che il collegamento tra il bullone e il materiale di supporto di montaggio venga sovraccaricato da forze di torsione, il filetto femmina corrispondente deve essere avvitato saldamente utilizzando una chiave dinamometrica

  • Coppie di serraggio consigliate: M6/M8

  • Superfici in calcestruzzo: 4 Nm/6 Nm

  • Superfici in acciaio: 6 Nm/8 Nm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza gambo (Ls)

14 mm

Diametro codolo (ds)

4,0 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (Lg)

10 mm

Tipo filettatura x diametro nominale

M8

Adatto per tipo dispositivo

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (kit a inserimento unico per fissaggi singoli), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5