Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bullone M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206

Prigioniero M8 per cemento BFB 8
PRIGIONIERI P/CEMENTO M8 27MM

Cod. art. 0864081527

EAN 4011231794510

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bullone M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206

Cod. art. 0864081527

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Per calcestruzzo

Indicazione

Avvertenze:


  • Per evitare che il collegamento tra il bullone e il materiale di supporto di montaggio venga sovraccaricato da forze di torsione, il filetto femmina corrispondente deve essere avvitato saldamente utilizzando una chiave dinamometrica.

  • Coppie di serraggio consigliate:M6/M8

  • Superfici in calcestruzzo: 4 Nm/6 Nm

  • Superfici in acciaio: 6 Nm/8 Nm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza gambo (Ls)

29 mm

Diametro codolo (Øds)

4,0 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (Lg)

10 mm

Tipo filettatura x diametro nominale

M8

Adatto per tipo dispositivo

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (kit a inserimento unico per fissaggi singoli), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5