Bullone M6 BFB 6 per materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Prigioniero M6 per cemento BFB 6
PRIGIONIERI PER CEM.M6 LUNGH. 16 MM
Cod. art. 0864121632
EAN 4011231795265
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Avvertenze:
- Per evitare che il collegamento tra il bullone e il materiale di supporto di montaggio venga sovraccaricato da forze di torsione, il filetto femmina corrispondente deve essere avvitato saldamente utilizzando una chiave dinamometrica
- Coppie di serraggio consigliate: M6/M8
- Superfici in calcestruzzo: 4 Nm/6 Nm
- Superfici in acciaio: 6 Nm/8 Nm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza gambo (Ls) | 29 mm |
Diametro codolo (Øds) | 3,7 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (Lg) | 10 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale | M6 |
Adatto per tipo dispositivo | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (kit a inserimento unico per fissaggi singoli), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |