Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Buji tamir seti M12 x 1,25 TIME-SERT®

Time-Sert M12 x 1,25 buji dişi
TIME-SERT BUJİ TAMİR SETİ, M12X1,25

Ürün no. 0661012125

EAN 4011231544566

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Buji tamir seti M12 x 1,25 TIME-SERT®

Ürün no. 0661012125
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
15 parça, düz sızdırmazlık yatağı için

Yüksek ısıl iletkenlik


Bakır/gümüş kaplama



Sıkıştırılarak sızdırmazlık işlemi uygulanmıştır, çıkarılamaz


Burçlar iş parçası ile birlikte preslenir.

Not

Boyut başına 25 parça bulunan burç yeniden dolum paketleri

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Buji dişlerini yenilemek için

Diş tipi

Metrik ince diş

Nominal çap

12 mm

Hatve

1,25 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

15 ADET

Buji tamir seti M12 x 1,25 TIME-SERT® dahil:
1 x
Pafta TIME-SERT®

SCRTAP-HSS-M12X1,25

Açıklama:
M12 x 1,25
HSS
Miktar: 1 x
1 x
Buji dişi için yuva frezesi

TIME SERT-B-FREZE KALEMİ-M12X1,25

Açıklama:
M12 x 1,25
Miktar: 1 x
1 x
TIME-SERT® burç montaj kalemi

SCRINTL-HSS-M12X1,25

Açıklama:
M12 x 1,25
Miktar: 1 x
5 x
Araç buji tamirleri için dişli burç TIME-SERT®

TIME SERT-BUJİ TAMİR BURCU-M12X1,25X9,0

Açıklama:
Uzunluk: 9 mm; M12 x 1,25
Düz veya konik sızdırmazlık yatağı
Miktar: 5 x
5 x
Araç buji tamirleri için dişli burç TIME-SERT®

TIME SERT-BUJİ TAMİR BURCU-M12X1,25X15,0

Açıklama:
Uzunluk: 15 mm; M12 x 1,25
Düz veya konik sızdırmazlık yatağı
Miktar: 5 x