Bujão roscado GPN 700, rosca métrica vermelha
Bujão roscado GPN 700, rosca métrica vermelha
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M24 |
Inclinação | 1,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 31,5 mm |
Altura (h1) | 18 mm |
Profundidade de inserção (h2) | 10 mm |
Outro padrão | GPN 700 |
Material | PEAD - Polietileno de alta densidade |
Cor | Vermelho |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 100 °C |