Built-in socket EST-7
Built-in socket EST-7
Ürün no. 0976902000
EAN 4099618650505
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 62 mm |
Genişlik | 62 mm |
Yükseklik | 62 mm |
Montaj çapı | 54 mm |
Bağlantı sayısı | 1 ADET |
Soket sayısı | 1 parça |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Giriş voltajı | 230 V/AC |
Çıkış voltajı | 230 V/AC |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |