Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Built-in socket EST-7

Built-in socket EST-7

Cikksz. 0976902000

EAN 4099618650505

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Built-in socket EST-7

Cikksz. 0976902000
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
For recess mounting in kitchens, offices, living rooms and media units
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete

Hosszúság

62 mm

Szélesség

62 mm

Magasság

62 mm

Szerelési átmérő

54 mm

Csatlakozók száma

1 darab

Csatlakozóaljzatok száma

1 darab

Névleges feszültség

230 V/AC

Bemeneti feszültség

230 V/AC

Kimeneti feszültség

230 V/AC

Kábelhossz

2000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk