Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Built-in socket EST-7

Built-in socket EST-7
PRESA-AD-INCASSO-EST-7

Cod. art. 0976902000

EAN 4099618650505

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Built-in socket EST-7

Cod. art. 0976902000
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
For recess mounting in kitchens, offices, living rooms and media units
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero

Lunghezza

62 mm

Larghezza

62 mm

Altezza

62 mm

Diametro di montaggio

54 mm

Numero collegamenti

1 PZ

Numero prese

1 pezzo

Tensione nominale

230 V/CA

Tensione di ingresso

230 V/CA

Tensione in uscita

230 V/CA

Lunghezza cavo

2000 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione