Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Built-in socket EST-6

Built-in socket EST-6

Ürün no. 0976900587

EAN 4099618651182

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Built-in socket EST-6

Ürün no. 0976900587
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
An intelligent combination of three different functions: Socket, double USB charger (USB-A and USB-C) and cable duct
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Beyaz

Uzunluk

92 mm

Genişlik

92 mm

Yükseklik

54 mm

Montaj çapı

80 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

10 - 40 mm

Bağlantı sayısı

3 ADET

Soket sayısı

1 parça

Giriş voltajı

230 V/AC

Kablo uzunluğu

3000 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler