Built-in socket EST-6
Built-in socket EST-6
Art.-nr. 0976900587
EAN 4099618651182
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Wit |
Lengte | 92 mm |
Breedte | 92 mm |
Hoogte | 54 mm |
Installatiediameter | 80 mm |
Geschikt voor paneeldikte | 10 - 40 mm |
Aantal aansluitingen | 3 st |
Aantal stopcontacten | 1 stuks |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Kabellengte | 3000 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse I/beschermende aarding |