Built-in socket EST-6
Built-in socket EST-6
Cod. art. 0976900587
EAN 4099618651182
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Bianco |
Lunghezza | 92 mm |
Larghezza | 92 mm |
Altezza | 54 mm |
Diametro di montaggio | 80 mm |
Per spessore piastra | 10 - 40 mm |
Numero collegamenti | 3 PZ |
Numero prese | 1 pezzo |
Tensione di ingresso | 230 V/CA |
Lunghezza cavo | 3000 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |