Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Built-in socket EST-5

Built-in socket EST-5

Cikksz. 0976900585
EAN 4062856581566
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
The EST-5 panel socket intelligently combines three functions in one: Socket, double USB charger and cable
passage
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fehér

Hosszúság

92 mm

Szélesség

92 mm

Magasság

54 mm

Szerelési átmérő

80 mm

A következő lemezvastagsághoz:

10 - 40 mm

Csatlakozók száma

3 darab

Csatlakozóaljzatok száma

1 darab

Bemeneti feszültség

230 V

Kábelhossz

3000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
A2 adapter Központfúróval

ADAPTER-HENGERF-(A2)-(32-200MM)

x 1 db
HSS bimetál hengerfűrész

HENGERFŰRÉSZ-HSS-BIMET-D79MM

Felhasználható valamennyi acélanyaghoz, továbbá öntvények, vörösréz, bronz, alumínium, műanyag és fa vágásához