Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Built-in socket EST-4

Built-in socket EST-4

Cod. art. 0976901030

EAN 4056807766362

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Built-in socket EST-4

Cod. art. 0976901030
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
For recess mounting in kitchens, offices, living rooms and media furniture
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero

Lunghezza

139,2 mm

Larghezza

67 mm

Altezza

50,9 mm

Diametro di montaggio

56 mm

Per spessore piastra

10 - 40 mm

Numero prese

2 pezzi

Tensione nominale

250 V

Tensione di ingresso

250 V

Tensione in uscita

250 V

Lunghezza cavo

2000 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione I/messa a terra protettiva

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Attacco A2 Con punta di centraggio

ATTACCO-P/SEGHE-A TAZZA-A2-32-200MM

x 1 pz.
Sega a tazza in bimetallo HSS

SEGHE A TAZZA BIMETALL HSS 57 MM

Per l'uso con tutti i materiali in acciaio, oltre a ghisa, rame, bronzo, alluminio, plastica e legno
x 1 pz.
Cover for built-in socket EST-4

COV-(F.SKT-TBL-EST-4)-SSTCOL

Clip-on sliding lid