Built-in socket EST-3
Built-in socket EST-3
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Plast |
Farge | Svart |
Lengde | 68 mm |
Bredde | 68 mm |
Høyde | 50 mm |
Installasjonsdiameter | 56 mm |
Egnet for platetykkelse | 10 - 40 mm |
Antall stikkontakter | 1 stk. |
Nominell spenning | 250 V |
Inngangsspenning | 250 V |
Utgangsspenning | 250 V |
Kabellengde | 200 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.