Built-in socket EST-3
Built-in socket EST-3
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Plast |
Barva | Černá |
Délka | 68 mm |
Šířka | 68 mm |
Výška | 50 mm |
Průměr instalace | 56 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | 10 - 40 mm |
Počet zásuvek | 1 kus |
Jmenovité napětí | 250 V |
Vstupní napětí | 250 V |
Výstupní napětí | 250 V |
Délka kabelu | 200 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!