Built-in socket EST-13
Built-in socket EST-13
Ürün no. 0976903050
EAN 4099618803253
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah, Beyaz |
Uzunluk | 94 mm |
Genişlik | 94 mm |
Yükseklik | 60 mm |
Montaj çapı | 80 mm |
Uygun olduğu plaka kalınlığı: | 16 - 46 mm |
Bağlantı sayısı | 3 ADET |
Soket sayısı | 1 parça |
Giriş voltajı | 230 V/AC |
Kablo uzunluğu | 200 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!