Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Built-in socket EST-13

Built-in socket EST-13

Art.-nr. 0976903050

EAN 4099618803253

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Built-in socket EST-13

Art.-nr. 0976903050
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
For recess mounting in kitchen, office, living room and media units
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart, Wit

Lengte

94 mm

Breedte

94 mm

Hoogte

60 mm

Installatiediameter

80 mm

Geschikt voor paneeldikte

16 - 46 mm

Aantal aansluitingen

3 st

Aantal stopcontacten

1 stuks

Ingangsspanning

230 V AC

Kabellengte

200 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Connection line with device coupling GST-18

CONLNE-WITH-GST-18-PLUG-L3000MM

For built-in and tabletop sockets with GST 18 plug