Built-in socket EST-13
Built-in socket EST-13
Cikksz. 0976903050
EAN 4099618803253
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete, Fehér |
Hosszúság | 94 mm |
Szélesség | 94 mm |
Magasság | 60 mm |
Szerelési átmérő | 80 mm |
A következő lemezvastagsághoz: | 16 - 46 mm |
Csatlakozók száma | 3 darab |
Csatlakozóaljzatok száma | 1 darab |
Bemeneti feszültség | 230 V/AC |
Kábelhossz | 200 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!