Built-in outlet EST-1
Built-in outlet EST-1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Metall/Kunststoff |
Farge | Rustfritt stål-farget |
Lengde | 181 mm |
Bredde | 96 mm |
Høyde | 7 mm |
Installasjonsdiameter | 80 mm |
Egnet for platetykkelse | Maks. 50 mm |
Antall koblinger | 3 STK |
Antall stikkontakter | 1 stk. |
Inngangsspenning | 250 V |
Kabellengde | 3000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.