Built-in outlet EST-1
Built-in outlet EST-1
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Kov/plast |
Barva | Barva nerezové oceli |
Délka | 181 mm |
Šířka | 96 mm |
Výška | 7 mm |
Průměr instalace | 80 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | Max. 50 mm |
Počet přípojek | 3 ks |
Počet zásuvek | 1 kus |
Vstupní napětí | 250 V |
Délka kabelu | 3000 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!