Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Buhar yavaşlatıcı WÜTOP Thermo Vario SD

Buhar yavaşlatıcı WÜTOP Thermo Vario SD

Ürün no. 0681000147

EAN 4050641443526

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Buhar yavaşlatıcı WÜTOP Thermo Vario SD

Ürün no. 0681000147

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 75 m2

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Moisture-variable vapour retarder with the advantages of polyester technology
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

m² başına kaplama ağırlığı

100 g

Rulo uzunluğu

50 m

Rulo genişliği

1,5 m

Alan

75 m²

Palet başına rulo sayısı

30 ADET

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Kalınlık

0,4 mm

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

E, d2 - Normalde yanıcı / DIN EN 13501'e uygun

Suyun nüfuz etmesine karşı direnç

W1

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna)

59 N

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine)

65 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

180 N

50 mm'de bir enine germe kuvveti

140 N

Renk

Beyaz, Şeffaf

Su buharı difüzyonuna eşit min./maks. hava katmanı kalınlığı /koşullar

0,18-20 m / EN ISO 12572 ile uyumlu

Genişlik

1,5 m

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çatı izolasyon membranı WÜTOP metal SK

ROOFUNDRLAYSTR-METAL-SK-L24-W1,5M-36SM

x 36 m2
Çivi sızdırmazlık bandı, EURASOL PE

NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M

Tested, one-sided adhesive sealing tape for rainproof sealing of nail and screw penetration points on underlay membranes and roof protection films. EURASOL is ideally suited for use with WÜTOP Trio and WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 ad.
Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

ADH-ROOFSHT-WUETOP-310ML

Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten
Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

ADH-ROOFSHT-WUETOP-600ML

Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten
x 20 ad.
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Max

ADHSEALTPE-(EURASOL-MAX)-60MM

Particularly adhesive, UV- and weather-resistant adhesive tape for airtight and wind-tight bonding of underlay membranes and roof protection films, vapour barriers, vapour retarders and façade membranes.
x 6 ad.
Ypşk. sızd. bandı, çift taraflı WÜTOP foilfix Plus

ADHSEALTPE-DB-(FOILFIX-PLUS)-12MMX16M

Quick and easy-to-apply adhesive film or airtight and windproof connection bonding for indoor and outdoor use.
x 8 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlantı yapıştırıcısı, All-in-One

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Adhesive sealing tape with extremely high adhesive force for demanding air- and wind-tight bonding both indoors and outdoors
x 10 ad.
Cephe İzolasyon membranı WÜTOP Thermo Fassade

FCNGSHT-THERMO-2SK-L50M-W1,5M-75SM

The UV-stabilised façade membrane is suitable for all back-ventilated façade structures with closed and open claddings with an open joint portion of max 40 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm
x 75 m2
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL

EURASOL-TEK TARAFLI BANT 60MM

Extremely strong, versatile adhesive sealing tape for airtight and windproof bonding of non-breathable membranes, vapour barriers and vapour retarders and for airtight butt joint bonding of OSB boards