Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Buhar yavaşlatıcı, WÜTOP DB 20 tamirat

Buhar yavaşlatıcı, WÜTOP DB 20 tamirat

Ürün no. 0681000270

EAN 4046777368796

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Buhar yavaşlatıcı, WÜTOP DB 20 tamirat

Ürün no. 0681000270

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 75 m2

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

This vapour retarder can be applied to structures as both a sarking membrane and a freely suspended vapour retarder.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Kendinden yapışkanlı şeritler ile

m² başına kaplama ağırlığı

170 g

Rulo uzunluğu

50 m

Rulo genişliği

1,5 m

Alan

75 m²

Palet başına rulo sayısı

20 ADET

Malzeme

PP - Polipropilen

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar

20 m / EN 1931 ile uyumlu

Suyun nüfuz etmesine karşı direnç

W1

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna)

180 N

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine)

220 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

270 N

50 mm'de bir enine germe kuvveti

225 N

Sünme kapasitesi

60 %

Renk

Gri

Genişlik

1,5 m

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Max

ADHSEALTPE-(EURASOL-MAX)-60MM

Particularly adhesive, UV- and weather-resistant adhesive tape for airtight and wind-tight bonding of underlay membranes and roof protection films, vapour barriers, vapour retarders and façade membranes.
x 6 ad.
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Adhesive sealing tape with extremely high adhesive force for demanding air- and wind-tight bonding both indoors and outdoors
x 10 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 ad.