Buhar yavaşlatıcı PE
Buhar yavaşlatıcı PE
Ürün no. 0681000165
EAN 4053479521084
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
m² başına kaplama ağırlığı | 188 g |
Rulo uzunluğu | 25 m |
Rulo genişliği | 1 m |
Alan | 100 m² |
Palet başına rulo sayısı | 46 ADET |
Malzeme | PE - Polietilen |
Min./maks. sıcaklık direnci | 80 - -40 °C |
Sünme kapasitesi | 250 % |
Renk | Mavi |
Genişlik | 4 m |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!