Bürsteneinsatz
Bürsteneinsatz Kunststoff
BURSTEINSA-ROLLSHN-AL-PA-SCHW-D24
Art.-Nr. 4952600194
EAN 4056807472065
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Rollenschienen AL, kann auch in Flächenelementen z.B. von Tischflächen eingesetzt werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Innendurchmesser (d2) | 24 mm |
Außendurchmesser (d3) | 31 mm |
Bürstendurchmesser (d5) | 15 mm |
Einbauhöhe (h2) | 10 mm |
Höhe (h1) | 13 mm |
Bürstenhöhe (h5) | 7 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | ESD-fähig |
RoHS-konform | Ja |