Bürodrehstuhl Comfort II mit hoher atmungsaktiver Netz-Rückenlehne
Bürodrehstuhl Comfort II mit Netz-Rückenlehne
BUEROSTUHL-COMFORT-II-NETZ-RUECK-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40451537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40451517.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40451533.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40451524.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25424277.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, optimal für aktiv-dynamisches Sitzen und unterstützt den Körper bei jeder Arbeitshaltung im Büro
- Die Bewegung kann in jedem beliebigen Neigungswinkel arretiert werden
- Der Netzrücken vermittelt den Eindruck von Leichtigkeit
- Hohe, netzbespannte Rückenlehne mit verstellbarer Lordosenstütze
- Lastabhängig gebremste Universal-Rollen für harte und weiche Böden mit großem Rollendurchmesser (65 mm)
- 4D Armlehnen für optimale Einstellung
Vorteile:
- Funktionale, ergonomische und komfortable Polstergestaltung
- Bezugstoff 100.000 Scheuertouren nach Martindale, langlebig
- Hochelastische Membran, atmungsaktiv, extrem stabil und einfach zu reinigen
- Angenehmes Sitzgefühl
Datenblätter(X)
Rollen geeignet für | Harte Böden |
Sitzmechanik | Synchrontechnik |
Sitzhöhe min./max. | 412-544 mm |
Sitzbreite | 490 mm |
Sitztiefe | 460 mm |
Höhe Rückenlehne | 725 mm |
Mit Lordosenstütze | Ja |
Mit Armlehnen | Ja |
Armlehne verstellbar | 4D |
Werkstoff Gestell | Polyamid |
Ausführung Fußgestell | Fünffußkreuz mit Rollen |
Farbe Gestell | Schwarz |
Farbe Sitzfläche | Schwarz |
Werkstoff Sitzfläche | Stoff |
EN-Norm | 1335-1 |
Prüfzeichen | GS-geprüft |
Anlieferung | Zerlegt |
Produktgewicht (per Stück) | 14 kg |