Bürodrehstuhl Comfort I mit hoher Polster-Rückenlehne
Bürodrehstuhl Comfort I mit Polster-Rückenlehne
BUEROSTUHL-COMFORT-I-POLST-RUECK-SCHWARZ
Art.-Nr. 0683371401
EAN 4065233052956
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, optimal für aktiv-dynamisches Sitzen und unterstützt den Körper bei jeder Arbeitshaltung im Büro
- Die Bewegung kann in jedem beliebigen Neigungswinkel arretiert werden
- Klassische Soft-Komfortpolsterung
- Hohes Rückenteil verstellbar für großflächige Rückenunterstützung mit ausgeprägter Lordosenstütze
- Lastabhängig gebremste Universal-Rollen für harte und weiche Böden mit großem Rollendurchmesser (65 mm)
- 4D Armlehnen für optimale Einstellung
Vorteile:
- Funktionale, ergonomische und komfortable Polstergestaltung
- Bezugstoff 100.000 Scheuertouren nach Martindale, langlebig, weich und atmungsaktiv
- Pflegeleichte Rückseite der Rückenlehne aus Kunststoff
Datenblätter(X)
Rollen geeignet für | Harte Böden, Weiche Böden |
Sitzmechanik | Synchrontechnik |
Sitzhöhe min./max. | 412-544 mm |
Sitzbreite | 490 mm |
Sitztiefe | 460 mm |
Höhe Rückenlehne | 725 mm |
Mit Lordosenstütze | Ja |
Mit Armlehnen | Ja |
Armlehne verstellbar | 4D |
Werkstoff Gestell | Polyamid |
Ausführung Fußgestell | Fünffußkreuz mit Rollen |
Farbe Gestell | Schwarz |
Farbe Sitzfläche | Schwarz |
Werkstoff Sitzfläche | Stoff |
EN-Norm | 1335-1, 1335-2 |
Prüfzeichen | GS-geprüft |
Anlieferung | Zerlegt |
Produktgewicht (per Stück) | 15,000 kg |