Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office

OrgaAer Speed Office HE 1/2,5/5
ORGASYS-SPEED-VA-ST-SCHWARZ-HE8,5-740MM

Art.-Nr. 0684602082

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office

Art.-Nr. 0684602082

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Höheneinteilung 8,5. Einbaubreite 416 mm.

Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast 50 kg) oder OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg)


Für schwebeleichten Lauf



Komplettes Montageset



Vormontierte Auszüge


Einfache Montage



Materialauszug immer mit Teilauszug



Einbauset bestehend aus 2 Metallseiten (rechts/links) vormontiert mit:


  • 1 Paar Unterbodenführung mit Soft-close oder Self-close

  • 2 Paar Auszüge mit Soft-close oder Self-close

  • 1 x Zentralverschluss


Containerbestückung:


  • 1 x Materialauszug Stahl inkl. Utensilienschale oder Kunststoff

  • 2 x Stahlschubkästen inkl. Schließkasten, 1 Einstellhängerahmen, 2 Adapter, 1 Paar Blendenstützen

  • 1 x Zentralverschlusszylinder MS 5000 inkl. Rosette und Zylinderkern verschiedenschließend (Bohrdurchmesser 21 mm beachten)

  • 13 x Blendenbefestigungsschrauben

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für lichte Korpusbreite

416 mm

Mindesteinbautiefe

740 mm

Auszugsart

Vollauszug

Öffnungs-/Schließsystem

Self-close

Traglast

50 kg

Werkstoff Materialauszug

Stahl

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Blendenstütze OrgaAer

ZB-BLENDENSTUETZE-BUERO-ST-SILBERGRAU

Stabilisiert hohe Blenden
x 1 Stück
Blendenstütze OrgaAer

ZB-BLENDENSTUETZE-BUERO-ST-SCHWARZ

Stabilisiert hohe Blenden
x 1 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Möbelrollen-Set Solution 416

ZB-LNKROLL-BUERO-KST-HART-SCHWARZ-B416

Für OrgaAer Speed Office Container
x 1 Stück
Möbelrollen-Set Solution 416

ZB-LNKROLL-BUERO-KST-WEICH-SCHWARZ-B416

Für OrgaAer Speed Office Container
x 1 Stück
Möbelrollen-Set ohne Feststeller Solution 416

ZB-DPROLL-BUERO-KST-HART-SCHW-D35-B416

Für OrgaAer Speed Office Container
x 1 Stück
Möbelrollen-Set ohne Feststeller Solution 416

ZB-DPROLL-BUERO-KST-HART-SCHW-D50-B416

Für OrgaAer Speed Office Container
x 1 Stück
Stellfuß Solution 416

ZB-FUSS-BUERO-KST-HART-SCHWARZ-B416

Für OrgaAer Speed Office Container
x 1 Stück
Möbelrollen-Set mit Feststeller Solution 416

ORGASYS-LENKROLL-BUERO-KST-FEST-B416

Für OrgaAer Speed Office Container
x 1 Stück
Möbelrollen-Set mit Feststeller Solution 416

ORGASYS-LENKROLL-BUERO-KST-FEST-B416-D50

Für OrgaAer Speed Office Container
x 1 Stück
Utensilienschale OrgaAer

ZB-UTENSILIENSCHALE-BUERO-KST-SILBERGRAU

x 1 Stück
Utensilienschale OrgaAer

ZB-UTENSILIENSCHALE-BUERO-KST-SCHWARZ

x 1 Stück
Schrägablage OrgaAer

ZB-SCHRAEGABLAGE-BUERO-KST-SILBERGRAU

x 1 Stück
Schrägablage OrgaAer

ZB-SCHRAEGABLAGE-BUERO-KST-SCHWARZ

x 1 Stück
Trennschied OrgaAer

ZB-TRENNSCHIED-BUERO-KST-SILBERGRAU-A4

x 1 Stück
Trennschied OrgaAer

ZB-TRENNSCHIED-BUERO-KST-SCHWARZ-A4

x 1 Stück
Trennschied OrgaAer

ZB-TRENNSCHIED-BUERO-KST-SILBERGRAU-A5

x 1 Stück
Trennschied OrgaAer

ZB-TRENNSCHIED-BUERO-KST-SCHWARZ-A5

x 1 Stück
Trennschied OrgaAer

ZB-TRENNSCHIED-BUERO-KST-SILBERGRAU-A6

x 1 Stück
Trennschied OrgaAer

ZB-TRENNSCHIED-BUERO-KST-SCHWARZ-A6

x 1 Stück
Stempelhalter OrgaAer

ZB-STEMPELHALTER-BUERO-KST-SILBERGRAU

x 1 Stück
Stempelhalter OrgaAer

ZB-STEMPELHALTER-BUERO-KST-SCHWARZ

x 1 Stück
CD-Einlage OrgaAer

ZB-CDHALTER-BUERO-ST-SILBER

x 1 Stück
Hängerahmen OrgaAer

ZB-HAENGEKORB-BUERO-KST-SILBERGRAU

x 1 Stück
Hängerahmen OrgaAer

ZB-HAENGEKORB-BUERO-KST-SCHWARZ

x 1 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Stahlschublade OrgaAer

ZB-STAHLSCHUBLADE-BUERO-SCHWARZ-540MM

Menge: 1 x
1 x
Vollauszug Nova Pro OrgaAer

ZB-VA-BUERO-NOVAPRO-SOFTCLOSE-540MM

Beschreibung: Mit integriertem Dämpfungssystem
Menge: 1 x
1 x
Vollauszug Nova Pro OrgaAer

ZB-VA-BUERO-NOVAPRO-TIPMATIC-540MM

Beschreibung: Mit integriertem Dämpfungssystem
Menge: 1 x
1 x
Vollauszug Nova Pro OrgaAer

ZB-VA-BUERO-NOVAPRO-SELFCLOSE-540MM

Beschreibung: Mit integriertem Dämpfungssystem
Menge: 1 x
1 x
Vollauszug Nova Pro OrgaAer

ZB-VA-BUERO-NOVAPRO-SOFTCLOSE-740MM

Beschreibung: Mit integriertem Dämpfungssystem
Menge: 1 x
1 x
Vollauszug Nova Pro OrgaAer

ZB-VA-BUERO-NOVAPRO-TIPMATIC-740MM

Beschreibung: Mit integriertem Dämpfungssystem
Menge: 1 x
1 x
Vollauszug Nova Pro OrgaAer

ZB-VA-BUERO-NOVAPRO-SELFCLOSE-740MM

Beschreibung: Mit integriertem Dämpfungssystem
Menge: 1 x
1 x
Teilauszug OrgaAer

ZB-TA-BUERO-DYNAMIC-SOFTCLOSE-540MM

Beschreibung: Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close oder Selbsteinzugssystem Self-close
Menge: 1 x
1 x
Teilauszug OrgaAer

ZB-TA-BUERO-DYNAMIC-SOFTCLOSE-740MM

Beschreibung: Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close oder Selbsteinzugssystem Self-close
Menge: 1 x
1 x
Teilauszug OrgaAer

ZB-TA-BUERO-DYNAMIC-SELFCLOSE-540MM

Beschreibung: Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close oder Selbsteinzugssystem Self-close
Menge: 1 x
1 x
Teilauszug OrgaAer

ZB-TA-BUERO-DYNAMIC-SELFCLOSE-740MM

Beschreibung: Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close oder Selbsteinzugssystem Self-close
Menge: 1 x
1 x
Teilauszug OrgaAer

ZB-TA-BUERO-MATERIALAUSZUG-ST-SOFTCLOSE

Beschreibung: Für Materialauszug mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close, Tipmatic oder Selbseinzugssystem Self-close.
Menge: 1 x
1 x
Teilauszug OrgaAer

ZB-TA-BUERO-MATERIALAUSZUG-ST-SELFCLOSE

Beschreibung: Für Materialauszug mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close, Tipmatic oder Selbseinzugssystem Self-close.
Menge: 1 x
1 x
Teilauszug OrgaAer

ZB-TA-BUERO-MATERIALAUSZUG-ST-TIPMATIC

Beschreibung: Für Materialauszug mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close, Tipmatic oder Selbseinzugssystem Self-close.
Menge: 1 x
1 x
Teilauszug OrgaAer

ZB-TA-BUERO-MATERIALAUSZUG-KST-SOFTCLOSE

Beschreibung: Für Materialauszug mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close, Tipmatic oder Selbseinzugssystem Self-close.
Menge: 1 x
1 x
Teilauszug OrgaAer

ZB-TA-BUERO-MTRIALAUSZUG-ST-KST-SELCOSE

Beschreibung: Für Materialauszug mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close, Tipmatic oder Selbseinzugssystem Self-close.
Menge: 1 x
1 x
Stahlschublade OrgaAer

ZB-STAHLSCHUBLADE-BUERO-SILBERGRAU-540MM

Menge: 1 x
1 x
Stahlschublade OrgaAer

ZB-STAHLSCHUBLADE-BUERO-SILBERGRAU-740MM

Menge: 1 x
1 x
Stahlschublade OrgaAer

ZB-STAHLSCHUBLADE-BUERO-SCHWARZ-740MM

Menge: 1 x
1 x
Stahlschublade mit Materialauszug OrgaAer

ZB-MATERIALAUSZUG-BUERO-ST-SILBERGRAU

Beschreibung: Mit eingelegtem Utensilieneinsatz aus Kunststoff
Menge: 1 x
1 x
Stahlschublade mit Materialauszug OrgaAer

ZB-MATERIALAUSZUG-BUERO-ST-SCHWARZ

Beschreibung: Mit eingelegtem Utensilieneinsatz aus Kunststoff
Menge: 1 x
1 x
Grip-Materialauszug OrgaAer

ZB-MATERIALAUSZUG-BUERO-KST-SILBERGRAU

Menge: 1 x
1 x
Grip-Materialauszug OrgaAer

ZB-MATERIALAUSZUG-BUERO-KST-SCHWARZ

Menge: 1 x
1 x
Schließkasten OrgaAer

ZB-SCHLIESSKASTEN-BUERO-KST-SILBERGRAU

Beschreibung: Stabil und langlebig
Menge: 1 x
1 x
Schließkasten OrgaAer

ZB-SCHLIESSKASTEN-BUERO-KST-SCHWARZ

Beschreibung: Stabil und langlebig
Menge: 1 x
1 x
Spezialschraube OrgaAer

ZB-SPEZIALSCHRAUBE-BUERO-ST-(NI)

Beschreibung: Für die Befestigung der Blende
Menge: 1 x
1 x
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BUERO-HE8,5

Beschreibung: Für Container
Menge: 1 x
1 x
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BUERO-HE11

Beschreibung: Für Container
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen