Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office
OrgaAer Speed Office HE 1/2,5/2,5/5
ORGASYS-SPEED-VA-ST-SCHWARZ-HE11-540MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast 40 kg) oder OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg)
Für schwebeleichten Lauf
Komplettes Montageset
Vormontierte Auszüge
Einfache Montage
Materialauszug immer mit Teilauszug
Einbauset bestehend aus 2 Metallseiten (rechts/links) vormontiert mit:
- 1 Paar Unterbodenführung mit Soft-close oder Self-close
- 3 Paar Auszüge mit Soft-close oder Self-close
- 1 x Zentralverschluss
Containerbestückung:
- 1 x Materialauszug Stahl inkl. Utensilienschale oder Kunststoff
- 3 x Stahlschubkästen inkl. Schließkasten, 1 Einstellhängerahmen, 2 Adapter, 1 Paar Blendenstützen
- 1 x Zentralverschlusszylinder MS 5000 inkl. Rosette und Zylinderkern verschiedenschließend (Bohrdurchmesser 21 mm beachten)
- 15 x Blendenbefestigungsschrauben
- 1 x Montageanleitung
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für lichte Korpusbreite | 416 mm |
Mindesteinbautiefe | 540 mm |
Auszugsart | Vollauszug |
Öffnungs-/Schließsystem | Self-close |
Traglast | 45 kg |
Werkstoff Materialauszug | Stahl |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!