Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer
OrgaAer HE 1/2,5/2,5/2,5
ORGASYS-VA-KST-SILBERGRAU-HE8,5-540MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast 40 kg) oder OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg)
Für schwebeleichten Lauf
Komplettes Montageset
Materialauszug immer mit Teilauszug
Einbauset bestehend aus:
- 1 Paar Unterbodenführung mit Soft-close, Tipmatic oder Self-close
- 3 Paar Auszüge mit Soft-close, Tipmatic oder Self-close
- 1 x Zentralverschluss
- 3 x OrgaAer Tipmatic Verriegelungseinheiten (nur bei Version Tipmatic)
Containerbestückung:
- 1 x Materialauszug Stahl inkl. Utensilienschale oder Kunststoff
- 3 x Stahlschubkästen inkl. Schließkasten
- 1 x Zentralverschlusszylinder MS 5000 inkl. Rosette und Zylinderkern verschiedenschließend (Bohrdurchmesser 18 - 21 mm beachten)
- 15 x Blendenbefestigungsschrauben
- 1 x Montageanleitung
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für lichte Korpusbreite | 392 mm |
Mindesteinbautiefe | 540 mm |
Auszugsart | Vollauszug |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Traglast | 45 kg |
Werkstoff Materialauszug | Kunststoff |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!