Bükülü tel fırça
Bükülü tel fırça
PİRİNÇ KAP.TEL FIRÇA-SATNJ.MK.İÇN-100X70
Ürün no. 067297770
EAN 4011231554176
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Pirinç plakalı, bükülü çelik tel
- Tel kalınlığı: 0,27 mm
Veri sayfaları(X)
Ürün numarası 0702460 olan polisaj makinesi için.
Çelik parçalarını gidermek ve metal yüzeylerden pas ve kiri çıkarmak için.
Yumuşak ahşaplarda yumuşak ağaç halkalarını fırçayla gidermek ve sert ahşap yüzeylerini taşlamak için.
Çap x genişlik x matkap deliği (DxBxA) | 100 x 70 x 19 mm |
Tel malzemesi | Çelik |
Tel yüzeyi | Pirinç kaplamalı |
Tasarım | Oluklu |
Tel çapı | 0,25 mm |
Kararlılık | Sert |
Perdah makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 8000 dev/dk |
EN standardı | 1083-2 |