Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bügelmessschraube mit Kontrollmaß

Bügelmessschraube
MESSSHR-BGL-DIN863-(125-150MM)

Art.-Nr. 0715761121

EAN 4052712498732

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bügelmessschraube mit Kontrollmaß

Art.-Nr. 0715761121
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
  • Bügel: Stahl geschmiedet

  • Messflächen: Hartmetall, geschliffen und geläppt

  • Ab den Größen 25-50 mm mit Kontrollmaß und Skalen-Einstellschlüssel

  • Keine Maßabweichung dank Messbügel mit Wärmeschutz

  • Mit Ratsche für gleichbleibenden Messdruck
Hinweis

Lieferung in Kunststoffbox

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge min./max.

125-150 mm

Skalenteilungswert

0,01 mm

Steigung Messspindel

0,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen