Bügelkrampe für Rundösen Ø 36, Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm, gerade Grundplatte
Bügelkrampe Rundöse D36/40, Ovalöse 42x22 gerade
KRAMPE-BUEGEL-(A2K)-H38MM
Art.-Nr. 0880833
EAN 4011231810043
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Riemenlänge (H) | 38 mm |
Bügelbreite (B) | 21 mm |
Länge (L) | 71 mm |
Breite (A) | 20 mm |
Lochabstand | 51 mm |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Ausführung | Gerade Grundplatte |
Oberfläche | Verzinkt |
