Bügelkrampe für Rundösen Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm, mit angeschweißter Gegenplatte
Bügelkrampe Rundöse D40,Ovalöse 42x22 angeschweißt
KRAMPE-BUEGEL-UMKLAPPBAR-(A2K)-H55MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Riemenlänge (H) | 55 mm |
Bügelbreite (B) | 20 mm |
Länge (L) | 55 mm |
Breite (A) | 21 mm |
Lochabstand | 28 mm |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Ausführung | Mit angeschweißter Gegenplatte |
Oberfläche | Verzinkt |